ESD Vario-filebænk med kabinet, højde 850 mm, ESD-plade 1500/6 mm

Art.-nr.: 972161 1500/6
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Pladetykkelse: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Serie vario
Højde 850 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 750 mm
Arbejdsplade, længde 1.500 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Skuffekabinet, højde 800 mm
Skuffekabinet, bredde 600 mm
Skuffekabinet, dybde 650 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 700 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal skuffer 6
Produkttype Filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972161 1500/6
EAN/GTIN 4067263129714
Producentnummer 972161 1500/6

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Bordplade af 50 mm volumenledende spånplade. Overbelægning af ledende HPL-laminat EGB 0,8 mm. Underside med kontramarch af hvidt laminatmateriale. Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt. Med indvendigt liggende stålrør som forstærkningsprofil.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Lakering:

Kabinet og fodstykker lysegrå som RAL 7035, ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Central boring til jordingsmodul nr. 972827 str.INT2W på undersiden af ESD-bordpladen. Jordingsmodul skal bestilles separat.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "vario" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven