ESD-skinne med beholdere til smådele 1000/6

Art.-nr.: 972121 1000/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) /antal beholdere Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Multifix-udførelse med åben opbevaringskasse
Monteringshøjde 130 mm
Antal beholdere 6
Beholder type ECB4
Farve, gennemsigtig opbevaringskasse sort
Bæreevne 50 kg
Produkttype Beholderliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972121 1000/6
EAN/GTIN 4062406329211
Producentnummer 972121 1000/6

Betegnelse

Udførelse:

Skinne i pladestål. Mulighed for bestykning med forskellige beholdere til små dele på én skinne. Bæreevne 50 kg fordelt over hele længden.

Passer til:

Montering ved ophængning i ESD-bæresøjlerne nr. 972080 og ESD-materialevogn nr. 972060 (kun str. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven