• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ESD-hylde i pladestål, Passer til type: 2000

Art.-nr.: 972111 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 25
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 25 kg
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Nyttebredde 1.880 mm
Nyttedybde 300 mm
Monteringshøjde 80 mm
Dybdejusteringsområde 110 mm
Hylde, udførelse Standard
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972111 2000
EAN/GTIN 4062406167462
Producentnummer 972111 2000

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål, med forhøjet kant på 3 sider. Forsiden bukket nedad. Kan monteres med bukning nedad eller opad. Indstillingsområde i dybden 110 mm. Mulighed for at låse vandret 90° og skrå 110°.

Passer til:

Montering ved ophængning i ESD-bæresøjlerne nr. 972080 og ESD-materialevogn nr. 972060 (kun str. 1000).

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven