ESD-bærearmskonsol, Dybde 350 mm, Længde: 1500mm

Art.-nr.: 972086 1500
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Bredde 1.500 mm
Udladning 250 mm
Maks. bæreevne 50 kg
Brugsområde Bæresøjler
Vægt 6 kg
Produkttype Konsol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972086 1500
EAN/GTIN 4062406167325
Producentnummer 972086 1500

Betegnelse

Udførelse:

Stabil pladestålsudførelse. Parvis montering til fastgørelse af belysningsenhed nr. 928600, 928602 og 928608.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.
Passer kun til bæresøjler str. 962 og 1362.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven