{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 20 kg | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Højde | 100 mm | |
Nyttebredde | 920 mm | |
Nyttedybde | 610 mm | |
Hylde, udførelse | med forhøjet kant | |
Vægt | 9 kg | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 972062 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167127 | |
Producentnummer | 972062 1000 |