{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Højde | 1.300 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Nyttehøjde | 970 mm | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
Maks. bæreevne | 200 kg | |
Vægt | 32 kg | |
Produkttype | Materialevogne |
Artikelnummer | 972060 1300 | |
EAN/GTIN | 4062406167103 | |
Producentnummer | 972060 1300 |