ESD-skuffe, 12×20G, Skuffefronthøjde: 75mm

Art.-nr.: 972035 75
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffer, nytteflade i G 12×20
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 12×20G
Fronthøjde 75 mm
Nyttehøjde 50 mm
Nyttebredde 300 mm
Nyttedybde 500 mm
Nyttebredde i G 12
Nyttedybde i G 20
med separat oplåsning af skuffer nej
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972035 75
EAN/GTIN 4062406769772
Producentnummer 972035 75

Betegnelse

Udførelse:

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Aluminiumsgribelister. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Passer til:

Alle ESD-kabinetter 16G.

Lakering:

Skuffekorpus og front lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Kun én skuffe pr. kabinet med fronthøjde på 50 mm er mulig, og kun i den øverste position.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven