{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffer, nytteflade i G | 12×20 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 12×20G | |
Højde | 700 mm | |
Bredde | 400 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Bredde i G | 12 | |
Dybde i G | 20 | |
Nyttehøjde | 425 mm | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Udførelse | til egen bestykning; med hjul | |
Produkttype | Skabskabinet |
Artikelnummer | 972032 500 | |
EAN/GTIN | 4062406769758 | |
Producentnummer | 972032 500 |