{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Højde | 1.020 mm | |
Bredde | 980 mm | |
Dybde | 509 mm | |
Læssefladebredde | 850 mm | |
Læssefladedybde | 500 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 195 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 850 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 80 kg | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 34 kg | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 971930 T54 | |
EAN/GTIN | 4067263515609 | |
Producentnummer | 971930 T54 |