{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Højde | 915 mm | |
Bredde | 970 mm | |
Dybde | 509 mm | |
Læssefladebredde | 850 mm | |
Læssefladedybde | 500 mm | |
Læssefladehøjde | 195 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bæreevne | 250 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 20 kg | |
Produkttype | Bøjlevogn |
Artikelnummer | 971920 T32 | |
EAN/GTIN | 4067263476993 | |
Producentnummer | 971920 T32 |