ESD-værkstedsvogn, 20×16G, Antal skuffer: 8

Art.-nr.: 971750 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 20×16G
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Cylinderlås Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 1.000 mm
Bredde 800 mm
Dybde 500 mm
Skuffer, fronthøjde 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 125 mm; 125 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 400 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 16
Vægt 78 kg
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 971750 8
EAN/GTIN 4062406783853
Producentnummer 971750 8
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værkstedsvogn, ESD-ledende, iht. DIN EN 61340-5-1. Hylde af pulverlakeret, ledende pladestål og ekstra ledende hylde med småtingsrum og dåseholder af polyamid, ridsefast og overfladeskånsom. Elektrisk ledende hjul med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med kuglelejer; med belægning, der ikke efterlader spor; minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.
Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Anvendelse:

Egnet til brug i EPA-beskyttelseszoner med ledende gulvbelægning. Jording foregår via hjulene; en separat jordforbindelsestilslutning er ikke nødvendig. Alle kunststofdele er ledende for at forhindre opladning af overfladen.

Norm:

DIN EN 61340-5-1.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven