Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G HSK100

Art.-nr.: 971570 HSK100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 54 mm
Dybde 135 mm
Antal værktøjsholdere 7
Akselafstand A 116 mm
Til værktøjsskafter HSK 100
Produkttype CNC-bæresystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 971570 HSK100
EAN/GTIN 4062406165468
Producentnummer 971570 HSK100

Betegnelse

Passer til:

Montering på monteringsskinner nr. 971525
Skab-/rumbredde 40G (skabe med bredde 80G har hver 2 rum med 40G).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven