{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Bredde i G | 40 | |
Dybde i G | 28 | |
Nyttehøjde | 1.845 mm | |
Holdeskinner | 2 par | |
Antal traverser | 8 | |
Antal værktøjsholdere | 160 | |
Akselafstand A | 72 mm | |
Skab, konstruktion | Basisskab | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Vægt | 115 kg | |
Produkttype | CNC-storrumsskab |
Artikelnummer | 971451 SK30 | |
EAN/GTIN | 4062406164850 | |
Producentnummer | 971451 SK30 |