{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Skab, konstruktion | Basisskab | |
Skabsfronter | Låge med rude | |
Produkttype | CNC-skab |
Artikelnummer | 971343 C4 | |
EAN/GTIN | 4062406164614 | |
Producentnummer | 971343 C4 |