Tool-UNIT værktøjskonsol VDI40

Art.-nr.: 971000 VDI40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
457 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 130 mm
    Bredde 240 mm
    Dybde 148 mm
    Antal værktøjsholdere 4
    Akselafstand A 68 mm
    Til værktøjsskafter VDI 40
    Bæreevne 20 kg
    Materiale Polypropylen
    Produkttype CNC-bæresystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 971000 VDI40
    EAN/GTIN 4045197490223
    Producentnummer 971000 VDI40

    Betegnelse

    Udførelse:

    Værktøjskonsol af slidstærkt polypropylen, med holder til værktøjsskafter. Værktøjskonsollen kan som eneste enhed anvendes til transport og opbevaring, men egner sig også godt som fleksibel komponent i transportvognen, CNC-skab, CNC-reol og UNIT-bærerskinne.

    Anvendelse:

    Til montering i bæreskinne nr. 970110, 970668 og 971270, CNC-skabe nr. 971201 og 971203 og Multifix-skinner nr. 928201, 943170 og 955340 (ikke egnet til nr. 955350).

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven