Tool-UNIT værktøjskonsol VDI30

Art.-nr.: 971000 VDI30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
433 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 130 mm
Bredde 240 mm
Dybde 148 mm
Antal værktøjsholdere 8
Akselafstand A 55 mm
Til værktøjsskafter VDI 30
Bæreevne 20 kg
Materiale Polypropylen
Produkttype CNC-bæresystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 971000 VDI30
EAN/GTIN 4045197490216
Producentnummer 971000 VDI30

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjskonsol af slidstærkt polypropylen, med holder til værktøjsskafter. Værktøjskonsollen kan som eneste enhed anvendes til transport og opbevaring, men egner sig også godt som fleksibel komponent i transportvognen, CNC-skab, CNC-reol og UNIT-bærerskinne.

Anvendelse:

Til montering i bæreskinne nr. 970110, 970668 og 971270, CNC-skabe nr. 971201 og 971203 og Multifix-skinner nr. 928201, 943170 og 955340 (ikke egnet til nr. 955350).

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven