Hårdskumsindsatser tomme, til Hainbuch-spændehoveder TOP65

Art.-nr.: 970725 TOP65
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

til spændetænger Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
    Bredde 200 mm
    Dybde 250 mm
    Bredde i G 8
    Dybde i G 10
    Antal værktøjsholdere 2
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 970725 TOP65
    EAN/GTIN 4062406166298
    Producentnummer 970725 TOP65

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tofarvet PE-hårdskumindsats (antracit / grå, tom) med udfræsninger til individuel bestykning af Hainbuch-spændehoveder. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Hårdskumindsatserne fylder 8×10G af skuffernes nytteflade.

    Bemærk:

    Str. TOP65 passer også til SK65.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven