Værktøjsholder til hulplade, Til værktøjsskafter: SK30

Art.-nr.: 970670 SK30
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på > 8 uger
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 125 mm
Bredde 475 mm
Dybde 200 mm
Antal værktøjsholdere 12
Akselafstand A 69 mm
Til værktøjsskafter SK 30
Brugsområde CNC-reol
Produkttype Værktøjshylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 970670 SK30
Kopier
EAN/GTIN 4045197772220
Kopier
Producentnummer 970670 SK30
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål med GARANT-værktøjsholdere i kunststof.

Passer til:

Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven