{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 80 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 155 mm | |
Antal værktøjsholdere | 10 | |
Akselafstand A | 85 mm | |
Til værktøjsskafter | VDI 40 | |
Bæreevne ved ophængning på bæresøjler | 25 kg | |
Bæreevne i CNC-reol og materialevogn | 50 kg | |
Brugsområde | CNC-reol | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 970660 VDI40 | |
EAN/GTIN | 4045197489098 | |
Producentnummer | 970660 VDI40 |