Bakke med låg til systemtransportvogn, Bredde: 452mm

Art.-nr.: 970175 452
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på > 8 uger

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 50 mm
Bredde 452 mm
Dybde 305 mm
Brugsområde CNC-transportvogn
Produkttype Hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 970175 452
Kopier
EAN/GTIN 4045197489838
Kopier
Producentnummer 970175 452
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål, til ophængning i transportvogn nr. 970011; 970016.
Endvidere med låg af træ. Beskytter mod beskadigelse og tilsmudsning.

Passer til:

Bredde 452 mm til systemtransportvogn nr. 970011; 970016 hver i str. 425/A.
Bredde 627 mm til systemtransportvogn nr. 970011; 970016 i hver str. 627/A og 627/B.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverlakeret (ingen mulighed for speciel lakering).

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven