{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.200 mm | |
Bredde | 675 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Grundareal, bredde | 675 mm | |
Grundareal, dybde | 800 mm | |
Nyttebredde | 627 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 160 mm | |
Antal bæreskinner (pr. side) | 2 | |
Antal værktøjskonsoller (pr. side) | 4 | |
Maks. bæreevne | 400 kg | |
Materiale, hjul | Massivt gummi | |
Produkttype | CNC-transportvogn |
Artikelnummer | 970046 627 | |
EAN/GTIN | 4062406163129 | |
Producentnummer | 970046 627 |