CNC-transportvogn med PU-hjul 452 mm

Art.-nr.: 970041 452
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Nyttebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.200 mm
Bredde 500 mm
Dybde 800 mm
Grundareal, bredde 500 mm
Grundareal, dybde 800 mm
Nyttebredde 452 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 160 mm
Antal bæreskinner (pr. side) 2
Antal værktøjskonsoller (pr. side) 4
Maks. bæreevne 400 kg
Materiale, hjul PU
Produkttype CNC-transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970041 452
EAN/GTIN 4062406162696
Producentnummer 970041 452

Betegnelse

Udførelse:

Chassis og karrosseri i stålplade med sidevægge forsynet med huller i 25 mm afstand, til indbygning af bæreskinner og værktøjskonsoller. 2 faste hjul og 2 styrehjul (med bremse) (⌀ 160 mm) og 4 store skydegreb sikrer en sikker håndtering på alle sider i værkstedsområdet. Inklusive pladestålshylde (L×B×D 150×452×30 mm).

Leveringsomfang:

Transportvogn med 2 sidevægge, med skydegreb og PU-hjul.

Lakering:

Chassis og sidevægge antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Passende bæreskinne til GARANT Tool-UNIT værktøjshylde finder du under nr. 970110, GARANT Tool-UNIT under nr. 971000. Passende værktøjsholdere under nr. 970125 eller nr. 970130.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven