{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 925 mm | |
Bredde | 675 mm | |
Dybde | 1.100 mm | |
Grundareal, bredde | 675 mm | |
Grundareal, dybde | 1.100 mm | |
Nyttebredde | 627 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 160 mm | |
Antal bærerskinner (1 niveau) | 4 | |
Antal værktøjskonsoller (1 niveau) | 7 | |
Maks. bæreevne | 400 kg | |
Materiale, hjul | Massivt gummi | |
Produkttype | CNC-transportvogn |
Artikelnummer | 970016 627/B | |
EAN/GTIN | 4062406163181 | |
Producentnummer | 970016 627/B |