Rørnøgle med stiknøgle 6 sider 8 x 9 mm

Art.-nr.: 97.8X9
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97.8X9
EAN/GTIN 3148511296028
Producentnummer 97.8X9
L-nummer L60130 6800

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Nøgle er helt gennemboret, så meget lange gevindstænger kan indsættes
  • Smedet sekskantet skaft til fastspænding med en skruenøgle
  • Boring til brug med drejestifter: 160A
  • Drejestift til indsættelse: 160A.1 til dimensionerne 6x7 - 21x23
  • Sekskantede hoveder
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 8x9
  • d [mm]: 4,0
  • d1 [mm]: 12,5
  • d1 x d2 [mm]: 12,5 x 14
  • d2 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 120
  • [g]: 50

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven