Rørnøgle med stiknøgle 6 sider 30 x 32 mm

Art.-nr.: 97.30X32
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97.30X32
EAN/GTIN 3148511296264
Producentnummer 97.30X32
L-nummer L60130 3445

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Nøgle er helt gennemboret, så meget lange gevindstænger kan indsættes
  • Smedet sekskantet skaft til fastspænding med nøgle
  • Boret hul til brug med drejestifter: 160A
  • Drejestift til indsættelse: 160A.2 til dimensioner fra 24x26 - 30x32
  • Sekskantede hoveder
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 30x32
  • d [mm]: 12,5
  • d1 [mm]: 40,5
  • d1 x d2 [mm]: 40,5 x 43
  • d2 [mm]: 43,0
  • L [mm]: 200
  • [g]: 630

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven