Rørnøgle med stiknøgle 6 sider 16 x 17 mm

Art.-nr.: 97.16X17
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97.16X17
EAN/GTIN 3148511296103
Producentnummer 97.16X17
L-nummer L60130 1953

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Nøgle er helt gennemboret, så meget lange gevindstænger kan indsættes
  • Smedet sekskantet skaft til fastspænding med en skruenøgle
  • Boring til brug med drejestifter: 160A
  • Drejestift til indsættelse: 160A.1 til dimensionerne 6x7 - 21x23
  • Sekskantede hoveder
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 16x17
  • d [mm]: 8,2
  • d1 [mm]: 22,7
  • d1 x d2 [mm]: 22,7 x 24
  • d2 [mm]: 24,0
  • L [mm]: 160
  • [g]: 190

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven