Sortimentbokse med isolerede kabeltyller

Art.-nr.: 97 99 906
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 99 906
EAN/GTIN 4003773082453
Producentnummer 97 99 906
L-nummer L70010 1793

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk drysdåse, der kan stables og genlukkes
  • Praktisk, gennemsigtig drysdåse
  • Drejeligt låg med åbning til udtagning af de enkelte wireenderhylstre
  • Med isolerede hylstre i henhold til DIN-farvekode
  • Format: Ø 90 mm, højde 44 mm
  • 50 AEH hver til 0,5 / 2,5 mm² og 100 hver til 0,75 / 1 / 1,5 mm²

Leveringsomfang:

  • 50 x KNIPEX wire endemuffer hvid 14 mm (50 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 100 x KNIPEX wire endemuffer grå 14 mm (100 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 100 x KNIPEX wire endemuffer rød 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17)
  • 100 x KNIPEX ferruler sort 14 mm (100 x 1,5 mm² / AWG 15)
  • 50 x KNIPEX wire endemuffer blå 14 mm (50 x 2,5 mm² / AWG 13)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven