Sortimentbokse med isolerede kabeltyller

Art.-nr.: 97 99 905
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 99 905
EAN/GTIN 4003773082446
Producentnummer 97 99 905
L-nummer L70010 1808

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk drysdåse, der kan stables og genlukkes
  • Praktisk, gennemsigtig drysdåse
  • Drejeligt låg med åbning til udtagning af de enkelte wireenderhylstre
  • Med isolerede hylstre i henhold til DIN-farvekode
  • Format: Ø 90 mm, højde 44 mm
  • 30 AEH hver for 0,25 / 0,34 / 0,5 / 0,75 / 1 mm²

Leveringsomfang:

  • 1 x 97 99 330 KNIPEX feruller med plastkrave hver 200 stk. (0,5 mm²)
  • 30 x KNIPEX wire endemuffer blå 10 mm (30 x 0,25 mm² / AWG 24)
  • 30 x KNIPEX wire endemuffer turkis 10 mm (30 x 0,34 mm² / AWG 22)
  • 30 x KNIPEX wire endemuffer hvid 14 mm (30 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 30 x KNIPEX wire endemuffer grå 14 mm (30 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 30 x KNIPEX wire endemuffer rød 14 mm (30 x 1 mm² / AWG 17)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven