Værktøjskasse til fotovoltaik til solcellestik MC4 (Multi-Contact)

Art.-nr.: 97 91 04 V01
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
Artikelnummer 97 91 04 V01
EAN/GTIN 4003773088998
Producentnummer 97 91 04 V01
L-nummer L70010 2297

Betegnelse

Beskrivelse:

  • udstyret med værktøj til fotovoltaik
  • med crimpsystemtang 97 43 200 A til udskiftelige crimpbakker
  • Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) på fabrikken
  • med kabelsaks 95 16 165 til Cu-kabler op til Ø 15 mm
  • med monteringsværktøj (unbrakonøgle) til udskiftning af crimpbakkerne
  • Skumindsats med fordybninger til at holde værktøjet, til presseindsatser og positioneringshjælpemidler
  • slagfast plastikæske
  • Udvendige mål (B x H x D): 345 x 80 x 280 mm
  • Med krympeindsats 97 49 66 til solcellestik MC4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,0 mm², positioneringshjælp 97 49 66 1 og monteringsværktøjssæt 97 49 66 2
  • med præcisionsafisoleringstang 12 12 11 med formklinger til mindre afisoleringsværdier 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²

Leveringsomfang:

  • 1 x 12 12 11 KNIPEX præcisionstrippetang med shapingblade (1,5 - 6,0 mm²)
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX kabelsaks (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 97 43 200 KNIPEX crimpsystem tang til udskiftelige crimpindsatser
  • 1 x 97 49 66 KNIPEX crimpindsats til MC4 (multi-kontakt) solfangere (2,5 - 6,0 mm²)
  • 1 x 97 49 66 1 KNIPEX positioneringshjælp til 97 49 66 (solcellekonnektor MC4)
  • 1 x 97 49 66 2 KNIPEX Montageværktøjssæt til MC4 Solar stik (Multi-Contact)
  • 1 x 97 91 01 LE KNIPEX værktøjskuffert til fotovoltaik tom

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven