Universal-positioneringshjælp til 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

Art.-nr.: 97 59 65 2
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
Produkttype Centrermåleværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 59 65 2
EAN/GTIN 4003773071600
Producentnummer 97 59 65 2
L-nummer L70010 1181

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elektrisk kromvanadiumstål i specialkvalitet, oliehærdet og hærdet
  • Universelt justerbar positioneringshjælp til gentagelig, nøjagtig justering af den drejede terminal i krympeværktøjet
  • Kan tilpasses individuelt til kontakter i diameter og dybde
  • Garanteret centrisk justering af kontakterne
  • Ideel til små serier, prototyper eller kontakter med forskellige dimensioner
  • Nem og fleksibel brug af presseværktøjet
  • Ledertværsnit: 0,14 - 6 mm²
  • Kontaktdiameter: Ø 1 - 8 mm
  • Kontaktlængde: 20 - 45 mm

Egenskab:

  • Anvendelse: Universal positioneringshjælp til 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven