Crimptang til miniaturestik parallel-crimpning med flerkomponent-håndtag bruneret 190 mm

Art.-nr.: 97 54 24
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 54 24
EAN/GTIN 4003773060215
Producentnummer 97 54 24
L-nummer L70010 822

Betegnelse

Beskrivelse:

  • parallel crimp-føring for at opfylde de særligt høje krav til små stik
  • Konstant høj crimpkvalitet takket være præcisionsindsatser og positiv lås (kan låses op)
  • Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) på fabrikken
  • Kraftforstærkning gennem knæhåndtag til arbejde med lav træthed
  • Crimptang til andre miniaturekonnektorer som HD 22
  • Modu IV
  • Mikro-timer
  • ... på forespørgsel
  • Crimpindsatsen kan ikke udskiftes

Egenskab:

  • Anvendelse: D-Sub, HD 20, HDE-stik
  • Kapacitet i kvadratmillimeter: 0,03 - 0,56 mm²
  • Antal reder: 3
  • AWG: 32 - 20
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven