Crimptang også til tohåndsbetjening betrukket med skridhæmmende kunststof bruneret 250 mm

Art.-nr.: 97 52 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Crimptang elektromekanisk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 97 52 18
    EAN/GTIN 4003773026839
    Producentnummer 97 52 18
    L-nummer L70010 2128

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • op til 30 % reduceret håndkraft i forhold til almindelige crimptænger på grund af løftestangstransmission
    • Konstant høj crimpkvalitet takket være præcisionsindsatser og positiv lås (kan låses op)
    • Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) på fabrikken
    • To-håndsbetjening til nem presning af store ledertværsnit
    • god håndtering på grund af afbalanceret tyngdepunkt, vinklet hoved og ergonomisk formede håndtag
    • Crimpindsatsen kan ikke udskiftes

    Egenskab:

    • Anvendelse: Twin wire endehylstre 2x6 / 2x10 / 2x16mm²
    • Kapacitet kvadratmillimeter: 16mm²
    • Antal reder: 3
    • AWG: 10
    • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6
    • bruneret
    • overtrukket med skridsikkert kunststof

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven