Crimptang også til tohåndsbetjening med skridsikre kunststof-håndtag bruneret 250 mm

Art.-nr.: 97 52 13
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 52 13
EAN/GTIN 4003773048084
Producentnummer 97 52 13
L-nummer L70010 664

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til loddefri elektriske forbindelser
  • op til 30 % reduceret håndkraft i forhold til almindelige crimptænger på grund af løftestangstransmission
  • Konstant høj crimpkvalitet takket være præcisionsindsatser og positiv lås (kan låses op)
  • Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) på fabrikken
  • To-håndsbetjening til nem presning af store ledertværsnit
  • god håndtering på grund af afbalanceret tyngdepunkt, vinklet hoved og ergonomisk formede håndtag
  • Crimpindsatsen kan ikke udskiftes

Egenskab:

  • Anvendelse: Uisolerede crimp-, rør- og kompressionskabelsko i henhold til DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerede crimp-, stump- og kompressionskonnektorer i henhold til DIN 46341 og DIN 46267
  • Kapacitet kvadratmillimeter: 0,5 - 10mm²
  • Antal reder: 4
  • AWG: 20 - 8
  • bruneret
  • med skridsikre plastovertræk

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven