TCS-sortiment VDE-skruetrækker TCS 4676/5 VDE 5 stk.

Art.-nr.: 96838815
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96838815
EAN/GTIN 4018754344574
Producentnummer 96838815
L-nummer L60010 8150

Betegnelse

Beskrivelse:

Indhold 5-del:
  • SKRUETRÆKKER NR. 4676 VDE: T10; T15 T30; T20; T25; 5TORX

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 5
  • Inddeling af skuffe: 1/3
  • Højde mm (h): 40 mm
  • Længde [mm): 350 mm
  • Bredde mm (b): 175 mm