Kombinationsnøgler i.TCS indlæg nr. TCS 13A/19 2/3 19-stk.

Art.-nr.: 96838778
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
Udførelse mit Werkzeugsortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96838778
EAN/GTIN 4018754191277
Producentnummer 96838778
L-nummer L60010 4248

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 350 x 350 x 55 mm
Indhold 19-del:
  • 19 åben nøgle nr. 13a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1″

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 19
  • Område: 3/16 - 1
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Vægt: 2000 g

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven