Flexi-lednøgler i.TCS indlæg nr. TCS 29/6,8X9-18X19 MM 1/3 6 stk.

Art.-nr.: 96838764
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96838764
EAN/GTIN 4018754163700
Producentnummer 96838764
L-nummer L60010 5757

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 175 x 350 x 35 mm
Indhold 6-del:
  • 6 leddelte nøgler nr. 29:8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 6
  • Inddeling af skuffe: 1/3
  • Indhold: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm
  • Højde mm (h): 30 mm
  • Længde [mm): 350 mm
  • Vægt: 1079 g
  • Bredde mm (b): 175 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven