Udtag i.TCS indlæg nr. TCS 1054/2054/10 1/3 10 stk.

Art.-nr.: 96838760
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
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 96838760
    EAN/GTIN 4018754163663
    Producentnummer 96838760
    L-nummer L60010 5844

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 175 x 350 x 40 mm
    Indhold 10-del:
    • 3 fatningsindsatser 1/2054″ nr. 1054 : 8; 1; T50 mm 1054TX fatningsindsatser 1/2″ nr. 2 : 1; 12 mm 2054 skruetrækkerindsatser TORX, 5/2″ nr. 3 : T30; 6; T55 2 skruetrækkerindsatser TORX, 10/2″ nr. 2TX


      :T40; T45

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 10
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
    • Vægt: 1272 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven