Værktøj i.TCS indlæg nr.TCS 456/16/6 1/3 22 stk.

Art.-nr.: 96838752
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96838752
EAN/GTIN 4018754163588
Producentnummer 96838752
L-nummer L60010 5762

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 175 x 350 x 45 mm
Indhold 22-del:
  • 16 fatninger 3/8″ nr. 456: 7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 1 Tværskaft 3/8″ nr. 425:L,165 mm
  • 3 forlængelser 3/8″ nr. 427:L. 76; 160; 240 mm
  • 1 kardanled 3/8″ nr. 428:L,46 mm
  • 1 skralde 3/8″ nr. 435: L,193 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 22
  • Inddeling af skuffe: 1/3
  • Højde mm (h): 40 mm
  • Længde [mm): 350 mm
  • Vægt: 1465 g
  • Bredde mm (b): 175 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven