DRALL+ sæt skruetrækkere i.TCS indlæg nr. TCS 4620/4630 1/3 7 stk.

Art.-nr.: 96838278
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
Udførelse mit Werkzeugsortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96838278
EAN/GTIN 4018754186259
Producentnummer 96838278
L-nummer L60010 3794

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 175 x 350 x 35 mm
Indhold 7-del:
  • 4 fladbladet skruetrækker nr. 4620:GR. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm):GR. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm);GR. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm);GR. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 3 #4630 Phillips skruetrækker :PH1; PH2; PH3

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 7
  • Inddeling af skuffe: 1/3
  • Vægt: 590 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven