Sæt hammersæt nr. ES 10956/10970/2 1/3 2 stk.

Art.-nr.: 96838131
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96838131
EAN/GTIN 4018754120536
Producentnummer 96838131
L-nummer L60010 4053

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 175 x 350 x 45 mm
Indhold 2-del:
  • 1 nylon hammer nr. 10956:D,35 mm
  • 1 Engineering hammer No. 10970:1 lb.

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 2
  • Inddeling af skuffe: 1/3
  • Højde mm (h): 33 mm
  • Længde [mm): 175 mm
  • Vægt: 1075 g
  • Bredde mm (b): 350 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven