Værktøj nr. ES 1/2-512/6 1/3 6 stk.

Art.-nr.: 96838113
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
Udførelse mit Werkzeugsortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96838113
EAN/GTIN 4018754095643
Producentnummer 96838113
L-nummer L60010 1376

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 175 x 350 x 35 mm
Indhold 6-del:
  • 1 Tværskaft 1/2″ nr. 506:L,300 mm
  • 3 udvidelser 1/2″ No. 509:L.52; 130; 255 mm
  • 1 kardanled 1/2″ nr. 510:L,71 mm
  • 1 skralde 1/2″ nr. 512: L.265.5 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 6
  • Inddeling af skuffe: 1/3
  • Højde mm (h): 35 mm
  • Længde [mm): 175 mm
  • Vægt: 1915 g
  • Bredde mm (b): 350 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven