Tangsæt i.TCS indlæg nr. TCS 6534-6545/6 2/3 6 stk.

Art.-nr.: 96832100
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96832100
EAN/GTIN 4018754209279
Producentnummer 96832100
L-nummer L60010 4544

Betegnelse

Beskrivelse:

Indhold, 6-del
  • 350 x 350 x 30 mm
  • 2 mekanikernæsetang nr. 6534 L.75, 280 mm
  • 4 låseringstang nr. 6543 J 1, J 2, A1, A2

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 6
  • Inddeling af skuffe: 2/3
  • Højde mm (h): 30 mm
  • Længde [mm): 340 mm
  • Vægt: 1070 g
  • Bredde mm (b): 345 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven