DRALL+ sæt skruetrækkere i.TCS indlæg nr. TCS 4621/4734/16 3/3 16 stk.

Art.-nr.: 96832098
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
Udførelse mit Werkzeugsortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96832098
EAN/GTIN 4018754209255
Producentnummer 96832098
L-nummer L60010 4543

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 530 x 350 x 40 mm
Indhold 16-del:
  • 5 fladbladet skruetrækker nr. 4621:GR. 0 (0,4 x 2,5 x 80 mm);GR. 1 (0,5 x 3,5 x 90 mm);GR. 2 (0,6 x 4,0 x 100 mm);GR. 4 (1,0 x 6,5 x 140 mm);GR. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm)
  • 2 Phillips skruetrækker nr. 4631;PH1; PH2
  • 3 #4632 Phillips skruetrækker :PH1; PH2; PH3
  • 1 fladbladet skruetrækker nr. 4724:GR. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 #4734 Phillips skruetrækker :PH2
  • 1 fladbladet skruetrækker nr. 10506:0,8 x 4,0 x 300 mm
  • 1 fladbladet skruetrækker nr. 10518:1,0 x 5,5 x 410 mm
  • 1 No. 12600 :500 g magnetisk løfter
  • 1 Klovgriber nr. 12922E:D,6 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 16
  • Inddeling af skuffe: 3/3
  • Vægt: 1490 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven