Beskrivelse:
- Sikkert integreret i værktøjskontrolsystemet (TCS) værktøjsinstallation modulært system
Indhold 69-stykke:- 2 sekskantindsatser 1/4″ nr. 40: 4; 4,5 mm
- 11 indsatser med dobbelt sekskant 1/4″ nr. 40 D: 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 6 fatningsindsatser 3/8″ nr. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm
- 4 fatningsindsatser 3/8″ nr. 46: 15; 17; 19; 21 mm
- 2 QuickRelease udvidelser 1/4″ No. 408 QR: L. 55; 150 mm
- 1 QuickRelease universalled 1/4″nr. 407/1 QR: L. 45 mm
- 1 forstørrelsesstykke nr. 409 M: 1/4 til 3/8″
- 1 QuickRelease fintandet skralde 1/4″ nr. 415 QR N: L. 117 mm
- 1-bit fintandet skralde 1/4″ nr. 415 SGB N: L. 117 mm
- 1-bit holder 1/4″ nr. 412: L. 25 mm
- 2 QuickRelease udvidelser 3/8″ No. 426 QR: L. 75; 240 mm
- 1 QuickRelease universalled 3/8″ nr. 428/1 QR: L. 60 mm1 reduktionsanordning 3/8″ til 1/4″ nr. 431: L. 28 mm
1 forstørrelsesstykke
nr. 432 M: 3/8 på 1/2″
1 QuickRelease fintandet skralde 3/8″
nr. 435 QR N: L. 193 mm
1 bitholder 5/16″
nr. 443: L. 32 mm
1-bit skraldeskruetrækker 1/4″
nr. 4008-1: L. 250 mm
1-bit æske
nr. 1208: 1 quick-release holder 1/4″, L. 25 mm: SL4.5;6.5 400 2;3 1 mm , PH1;4 4 2 6;6 (1x) , T6;8;2 , T-SÆT 20;5;9;7 (1x) , INHEX 64/5;64/3;64/7;32;1/3;16/4;32/8″, adapter 30/4″ 32-delt 1 plug-in håndtag 10/15″ nr. 8
1
: L. 150 mm
Egenskab:
- Intern drevfirkant (tommer): 1/4, 3/8, 1/2″
- Antal værktøjer: 69 stk.
- vægt (g): 2550 g