VÆRKTØJSSÆT I VÆRKTØJS-KONTROL-BAKKE-SYSTEM

Art.-nr.: 96830651
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96830651
EAN/GTIN 4018754327041
Producentnummer 96830651
L-nummer L60010 7309

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skralderinge med åben ende nøglesæt med metriske, lige store skruenøglestørrelser
  • Ringside: Fladt design med dobbelt sekskant
  • Mundposition 15 grader
  • 72 tænder, arbejdsvinkel 5 grader
  • Kontrolleret højre-venstre tilspænding ved at dreje nøglen
  • Øget forbindelse mellem mund og aksel
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, behagelig fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE finish
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Sikkert integreret i Tool Control System (TCS) værktøjsindsatsmodulet
Indhold 12-del:
  • 12 No. 17F skralde ring med åben ende nøgle : 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 12
  • Område: 8 - 19
  • Indhold: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Vægt: 1550 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven