Tangsæt i.TCS indlæg nr. TCS 6543-6546/4 1/3 1/3 4 stk.

Art.-nr.: 96830608
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96830608
EAN/GTIN 4018754162567
Producentnummer 96830608
L-nummer L60010 3377

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 175 x 350 x 30 mm
Indhold 4-del:
  • 1 låseringstang til indvendige ringe nr. 6543: J2; L,180 mm
  • 1 låseringstang til indvendige ringe nr. 6544: J21; L,170 mm
  • 1 låseringstang til udvendige ringe nr. 6545: A2; L,180 mm
  • 1 låseringstang til udvendige ringe nr. 6545: A21; L,170 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 4
  • Inddeling af skuffe: 1/3
  • Højde mm (h): 30 mm
  • Længde [mm): 350 mm
  • Vægt: 626 g
  • Bredde mm (b): 175 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven