Værktøj i.TCS indlæg nr. TCS 1/2-512/9 1/3 9-delt.

Art.-nr.: 96830603
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96830603
EAN/GTIN 4018754162512
Producentnummer 96830603
L-nummer L60010 3987

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 175 x 350 x 40 mm
Indhold 9-del:
  • 1 tværgreb 1/2″ nr. 506:L,300 mm
  • 4 udvidelser 1/2″ No. 509:L.52; 130; 255 (2x) mm
  • 1 kardanled 1/2″ nr. 510:L,71 mm
  • 1 skralde 1/2″ No. 512:L.265.5 mm
  • 1 Reducer nr. 513:3/8″ udvendig firkant 1/2″ indvendig firkant
  • 1 Forstørrelsesarb nr. 514:3/4″ udvendig rude 1/2″ indvendig rude

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 9
  • Inddeling af skuffe: 1/3
  • Højde mm (h): 40 mm
  • Længde [mm): 350 mm
  • Vægt: 2364 g
  • Bredde mm (b): 175 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven