TCS-indsats TCS 11 821/40 40 stk.

Art.-nr.: 96830274
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
Artikelnummer 96830274
EAN/GTIN 4018754335657
Producentnummer 96830274

Betegnelse

Beskrivelse:

Indhold, 40-del:
  • 9 SKRUETRÆKKER INDSATSER TORX 1/2″ NO. 54 TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 skruetrækkerindsatser til unbrakoskruer med indvendig sekskant, 1/2″ nr. 54: 4; 8; 6; 7; 5; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 skruetrækkerindsatser til TORX, 1/2″ nr. 1054 TX: T30; T50
  • 2 skruetrækkerindsatser til unbrakoskruer, 1/2″ nr. 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 skruetrækkerindsatser til unbrakoskruer, 1/4″ nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 skruetrækkerindsatser til TORX, 1/4″ No. 44 KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 skruetrækkerindsatser til unbrakoskruer med indvendig sekskant 1/4″ nr. 44 K: 3; 8; 5; 6; 4 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 40
  • Inddeling af skuffe: 2/3
  • Højde mm (h): 50 mm
  • Længde [mm): 365 mm
  • Bredde mm (b): 350 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven