TCS-indsats TCS 9 821/28 28 stk.

Art.-nr.: 96830272
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
    Artikelnummer 96830272
    EAN/GTIN 4018754335633
    Producentnummer 96830272

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indhold, 28-del:
    • 13 åben nøgle nr. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 15 dobbelt åben nøgle nr. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 28
    • Inddeling af skuffe: 3/3
    • Højde mm (h): 70 mm
    • Længde [mm): 540 mm
    • Bredde mm (b): 355 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven