TCS-indsats TCS 5 821/27 27 stk.

Art.-nr.: 96830268
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
Artikelnummer 96830268
EAN/GTIN 4018754335596
Producentnummer 96830268
L-nummer L60010 7537

Betegnelse

Beskrivelse:

Indhold, 27-del:
  • 1 elektronisk fladklinge skruetrækker nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 fladbladet skruetrækker nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 Phillips skruetrækker nr. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 Kabelkniv nr. 12320
    • 1 Rullerem størrelse nr. 12935/3 :3 m.
    • 1 magnetisk mini løfter nr. 12600: 270 g.
    • 1 trækædestykke nr. 13111: 2 m.
    • 1 sæt TORX nr. 10771/8 vinkelskruetrækkere med kuglehoved : 8 stk.
    • 1 sæt med vinkelskruetrækkere med sekskant nr. 10767/9: 9 stk.

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 27
  • Inddeling af skuffe: 2/3
  • Højde mm (h): 40 mm
  • Længde [mm): 360 mm
  • Bredde mm (b): 370 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven